

CHF 231.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 250.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 231.50 | - |
4+ | CHF 199.00 | 14.04% |
10+ | CHF 174.50 | 24.62% |
20+ | CHF 156.00 | 32.61% |
30+ | CHF 145.50 | 37.15% |
50+ | CHF 142.00 | 38.66% |
100+ | CHF 137.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 145 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |