

CHF 279.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 301.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 279.00 | - |
4+ | CHF 240.00 | 13.98% |
10+ | CHF 210.50 | 24.55% |
20+ | CHF 187.50 | 32.80% |
30+ | CHF 175.00 | 37.28% |
50+ | CHF 170.50 | 38.89% |
100+ | CHF 164.50 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 64.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0645-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |