

CHF 447.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 483.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 447.50 | - |
4+ | CHF 385.00 | 13.97% |
10+ | CHF 337.50 | 24.58% |
20+ | CHF 300.50 | 32.85% |
30+ | CHF 280.50 | 37.32% |
50+ | CHF 273.00 | 38.99% |
100+ | CHF 264.00 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 63 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |