

CHF 5'595.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'048.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5'595.00 | - |
4+ | CHF 5'075.00 | 9.29% |
10+ | CHF 5'035.00 | 10.01% |
20+ | CHF 4'993.00 | 10.76% |
30+ | CHF 4'954.00 | 11.46% |
50+ | CHF 4'880.00 | 12.78% |
100+ | CHF 4'844.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 633.48 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 474 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |