

CHF 266.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 287.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 266.00 | - |
4+ | CHF 227.00 | 14.66% |
10+ | CHF 199.00 | 25.19% |
20+ | CHF 179.00 | 32.71% |
30+ | CHF 167.00 | 37.22% |
50+ | CHF 162.50 | 38.91% |
100+ | CHF 157.00 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 62.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |