

CHF 255.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 275.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 255.00 | - |
4+ | CHF 220.50 | 13.53% |
10+ | CHF 193.50 | 24.12% |
20+ | CHF 172.50 | 32.35% |
30+ | CHF 161.00 | 36.86% |
50+ | CHF 157.00 | 38.43% |
100+ | CHF 151.50 | 40.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |