

CHF 38.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.50 | - |
4+ | CHF 33.10 | 14.03% |
10+ | CHF 29.10 | 24.42% |
20+ | CHF 25.90 | 32.73% |
30+ | CHF 24.20 | 37.14% |
50+ | CHF 23.60 | 38.70% |
100+ | CHF 22.80 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6.07 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 010 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |