

CHF 261.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 282.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 261.50 | - |
4+ | CHF 225.00 | 13.96% |
10+ | CHF 197.00 | 24.67% |
20+ | CHF 176.00 | 32.70% |
30+ | CHF 164.50 | 37.09% |
50+ | CHF 160.00 | 38.81% |
100+ | CHF 154.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.92 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 229 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |