

CHF 248.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 268.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 248.50 | - |
4+ | CHF 214.50 | 13.68% |
10+ | CHF 188.00 | 24.35% |
20+ | CHF 168.00 | 32.39% |
30+ | CHF 157.00 | 36.82% |
50+ | CHF 152.50 | 38.63% |
100+ | CHF 147.50 | 40.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0595-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |