

CHF 318.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 343.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 318.00 | - |
4+ | CHF 272.50 | 14.31% |
10+ | CHF 239.00 | 24.84% |
20+ | CHF 213.50 | 32.86% |
30+ | CHF 199.50 | 37.26% |
50+ | CHF 194.00 | 38.99% |
100+ | CHF 187.50 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |