

CHF 5'195.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'615.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5'195.00 | - |
4+ | CHF 4'705.00 | 9.43% |
10+ | CHF 4'669.00 | 10.13% |
20+ | CHF 4'633.00 | 10.82% |
30+ | CHF 4'598.00 | 11.49% |
50+ | CHF 4'529.00 | 12.82% |
100+ | CHF 4'495.00 | 13.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 582.68 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 472 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |