

CHF 309.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 334.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 309.00 | - |
4+ | CHF 266.00 | 13.92% |
10+ | CHF 233.00 | 24.60% |
20+ | CHF 207.50 | 32.85% |
30+ | CHF 194.00 | 37.22% |
50+ | CHF 189.00 | 38.83% |
100+ | CHF 182.00 | 41.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 57 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |