

CHF 238.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 257.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 238.00 | - |
4+ | CHF 205.00 | 13.87% |
10+ | CHF 179.50 | 24.58% |
20+ | CHF 160.50 | 32.56% |
30+ | CHF 150.00 | 36.97% |
50+ | CHF 146.00 | 38.66% |
100+ | CHF 141.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 57.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |