

CHF 233.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 252.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 233.50 | - |
4+ | CHF 200.50 | 14.13% |
10+ | CHF 176.00 | 24.63% |
20+ | CHF 157.50 | 32.55% |
30+ | CHF 147.00 | 37.04% |
50+ | CHF 143.00 | 38.76% |
100+ | CHF 138.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |