

CHF 229.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 229.50 | - |
4+ | CHF 197.50 | 13.94% |
10+ | CHF 173.50 | 24.40% |
20+ | CHF 155.00 | 32.46% |
30+ | CHF 144.50 | 37.04% |
50+ | CHF 141.00 | 38.56% |
100+ | CHF 136.00 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 55.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |