

CHF 490.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 530.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 490.50 | - |
4+ | CHF 421.50 | 14.07% |
10+ | CHF 369.50 | 24.67% |
20+ | CHF 330.00 | 32.72% |
30+ | CHF 308.00 | 37.21% |
50+ | CHF 300.00 | 38.84% |
100+ | CHF 289.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 54.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |