

CHF 191.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 191.50 | - |
4+ | CHF 164.50 | 14.10% |
10+ | CHF 144.50 | 24.54% |
20+ | CHF 129.00 | 32.64% |
30+ | CHF 120.50 | 37.08% |
50+ | CHF 117.50 | 38.64% |
100+ | CHF 113.00 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53.64 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 138 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |