

CHF 367.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 397.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 367.50 | - |
4+ | CHF 315.50 | 14.15% |
10+ | CHF 277.00 | 24.63% |
20+ | CHF 247.00 | 32.79% |
30+ | CHF 230.50 | 37.28% |
50+ | CHF 224.50 | 38.91% |
100+ | CHF 217.00 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |