

CHF 471.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 509.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 471.00 | - |
4+ | CHF 404.00 | 14.23% |
10+ | CHF 354.50 | 24.73% |
20+ | CHF 318.50 | 32.38% |
30+ | CHF 297.00 | 36.94% |
50+ | CHF 289.50 | 38.54% |
100+ | CHF 278.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |