

CHF 264.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 285.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 264.00 | - |
4+ | CHF 227.00 | 14.02% |
10+ | CHF 199.00 | 24.62% |
20+ | CHF 178.50 | 32.39% |
30+ | CHF 166.50 | 36.93% |
50+ | CHF 162.00 | 38.64% |
100+ | CHF 156.50 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |