

CHF 231.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 250.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 231.50 | - |
4+ | CHF 198.50 | 14.25% |
10+ | CHF 174.00 | 24.84% |
20+ | CHF 155.50 | 32.83% |
30+ | CHF 145.00 | 37.37% |
50+ | CHF 141.50 | 38.88% |
100+ | CHF 136.50 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.39 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 226 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |