

CHF 196.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 212.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 196.50 | - |
4+ | CHF 169.00 | 13.99% |
10+ | CHF 148.00 | 24.68% |
20+ | CHF 132.50 | 32.57% |
30+ | CHF 123.50 | 37.15% |
50+ | CHF 120.50 | 38.68% |
100+ | CHF 116.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |