

CHF 4'437.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'796.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'437.00 | - |
4+ | CHF 4'021.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'990.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'959.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'929.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'870.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'841.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 494.16 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 468 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |