

CHF 441.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 476.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 441.00 | - |
4+ | CHF 378.50 | 14.17% |
10+ | CHF 331.50 | 24.83% |
20+ | CHF 296.50 | 32.77% |
30+ | CHF 277.00 | 37.19% |
50+ | CHF 269.50 | 38.89% |
100+ | CHF 260.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 49.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |