

CHF 257.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 278.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 257.50 | - |
4+ | CHF 220.50 | 14.37% |
10+ | CHF 193.50 | 24.85% |
20+ | CHF 173.00 | 32.82% |
30+ | CHF 161.50 | 37.28% |
50+ | CHF 157.50 | 38.83% |
100+ | CHF 152.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |