

CHF 4'334.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'685.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'334.00 | - |
4+ | CHF 3'928.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'897.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'867.00 | 10.78% |
30+ | CHF 3'838.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'780.00 | 12.78% |
100+ | CHF 3'752.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 481.46 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 467 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |