

CHF 3'907.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'223.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'907.00 | - |
4+ | CHF 3'541.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'514.00 | 10.06% |
20+ | CHF 3'487.00 | 10.75% |
30+ | CHF 3'460.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'408.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'383.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 479.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4793-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |