

CHF 391.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 423.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 391.50 | - |
4+ | CHF 337.50 | 13.79% |
10+ | CHF 295.50 | 24.52% |
20+ | CHF 263.00 | 32.82% |
30+ | CHF 245.50 | 37.29% |
50+ | CHF 239.00 | 38.95% |
100+ | CHF 231.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 46.99 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 328 |
Maß nach French R | NF-R31 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |