

CHF 413.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 446.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 413.00 | - |
4+ | CHF 354.50 | 14.16% |
10+ | CHF 311.00 | 24.70% |
20+ | CHF 279.00 | 32.45% |
30+ | CHF 260.00 | 37.05% |
50+ | CHF 253.50 | 38.62% |
100+ | CHF 244.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 45.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |