

CHF 240.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 259.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 240.00 | - |
4+ | CHF 207.00 | 13.75% |
10+ | CHF 181.50 | 24.37% |
20+ | CHF 162.00 | 32.50% |
30+ | CHF 151.50 | 36.87% |
50+ | CHF 147.50 | 38.54% |
100+ | CHF 142.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |