

CHF 406.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 439.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 406.50 | - |
4+ | CHF 350.00 | 13.90% |
10+ | CHF 307.00 | 24.48% |
20+ | CHF 275.00 | 32.35% |
30+ | CHF 256.50 | 36.90% |
50+ | CHF 250.00 | 38.50% |
100+ | CHF 240.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |