

CHF 182.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 182.00 | - |
4+ | CHF 156.50 | 14.01% |
10+ | CHF 137.00 | 24.73% |
20+ | CHF 123.00 | 32.42% |
30+ | CHF 114.50 | 37.09% |
50+ | CHF 111.50 | 38.74% |
100+ | CHF 107.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 44.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |