

CHF 3'097.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'347.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'097.00 | - |
4+ | CHF 2'807.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'785.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'764.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'742.00 | 11.46% |
50+ | CHF 2'701.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'681.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 386 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |