

CHF 292.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 292.00 | - |
4+ | CHF 251.00 | 14.04% |
10+ | CHF 220.00 | 24.66% |
20+ | CHF 196.50 | 32.71% |
30+ | CHF 183.50 | 37.16% |
50+ | CHF 178.50 | 38.87% |
100+ | CHF 172.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN40 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |