

CHF 3'705.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'005.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'705.00 | - |
4+ | CHF 3'358.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'332.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'306.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'281.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'231.00 | 12.79% |
100+ | CHF 3'207.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 405.26 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 461 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |