

CHF 172.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 172.00 | - |
4+ | CHF 147.00 | 14.53% |
10+ | CHF 129.00 | 25.00% |
20+ | CHF 115.00 | 33.14% |
30+ | CHF 107.50 | 37.50% |
50+ | CHF 104.50 | 39.24% |
100+ | CHF 101.00 | 41.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 40.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |