

CHF 372.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 402.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 372.00 | - |
4+ | CHF 320.00 | 13.98% |
10+ | CHF 280.50 | 24.60% |
20+ | CHF 251.00 | 32.53% |
30+ | CHF 234.50 | 36.96% |
50+ | CHF 228.50 | 38.58% |
100+ | CHF 220.50 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |