

CHF 167.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 167.00 | - |
4+ | CHF 143.50 | 14.07% |
10+ | CHF 125.50 | 24.85% |
20+ | CHF 112.00 | 32.93% |
30+ | CHF 104.50 | 37.43% |
50+ | CHF 102.00 | 38.92% |
100+ | CHF 97.90 | 41.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 39.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |