

CHF 1'436.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'552.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'436.00 | - |
4+ | CHF 1'301.00 | 9.40% |
10+ | CHF 1'291.00 | 10.10% |
20+ | CHF 1'281.00 | 10.79% |
30+ | CHF 1'271.00 | 11.49% |
50+ | CHF 1'252.00 | 12.81% |
100+ | CHF 1'243.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 380.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 281 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |