

CHF 3'102.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'353.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'102.00 | - |
4+ | CHF 2'811.00 | 9.38% |
10+ | CHF 2'789.00 | 10.09% |
20+ | CHF 2'768.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'747.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'705.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'685.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 379.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3793-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |