

CHF 198.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 214.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 198.50 | - |
4+ | CHF 170.50 | 14.11% |
10+ | CHF 149.50 | 24.69% |
20+ | CHF 134.00 | 32.49% |
30+ | CHF 125.00 | 37.03% |
50+ | CHF 121.50 | 38.79% |
100+ | CHF 117.50 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |