

CHF 2'949.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'187.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'949.00 | - |
4+ | CHF 2'673.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'652.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'632.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'612.00 | 11.43% |
50+ | CHF 2'572.00 | 12.78% |
100+ | CHF 2'553.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 359.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-3593-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |