

CHF 3'276.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'541.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'276.00 | - |
4+ | CHF 2'969.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'946.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'923.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'901.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'857.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'836.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 354.97 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 457 |
Maß nach French R | NF-R85 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |