

CHF 2'596.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'806.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'596.00 | - |
4+ | CHF 2'353.00 | 9.36% |
10+ | CHF 2'335.00 | 10.05% |
20+ | CHF 2'317.00 | 10.75% |
30+ | CHF 2'299.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'265.00 | 12.75% |
100+ | CHF 2'248.00 | 13.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 354.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 383 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |