

CHF 146.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 157.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 146.00 | - |
4+ | CHF 125.00 | 14.38% |
10+ | CHF 109.50 | 25.00% |
20+ | CHF 97.20 | 33.42% |
30+ | CHF 90.80 | 37.81% |
50+ | CHF 88.40 | 39.45% |
100+ | CHF 85.40 | 41.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |