

CHF 96.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 96.20 | - |
4+ | CHF 82.60 | 14.14% |
10+ | CHF 72.40 | 24.74% |
20+ | CHF 64.80 | 32.64% |
30+ | CHF 60.50 | 37.11% |
50+ | CHF 59.00 | 38.67% |
100+ | CHF 56.80 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0351-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |