

CHF 3'126.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'379.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'126.00 | - |
4+ | CHF 2'833.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'811.00 | 10.08% |
20+ | CHF 2'789.00 | 10.78% |
30+ | CHF 2'768.00 | 11.45% |
50+ | CHF 2'726.00 | 12.80% |
100+ | CHF 2'706.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 342.27 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 456 |
Maß nach French R | NF-R84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |