

CHF 140.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 151.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 140.50 | - |
4+ | CHF 120.00 | 14.59% |
10+ | CHF 105.50 | 24.91% |
20+ | CHF 93.70 | 33.31% |
30+ | CHF 87.50 | 37.72% |
50+ | CHF 85.20 | 39.36% |
100+ | CHF 82.10 | 41.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |