

CHF 1'273.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'376.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'273.00 | - |
4+ | CHF 1'154.00 | 9.35% |
10+ | CHF 1'145.00 | 10.05% |
20+ | CHF 1'136.00 | 10.76% |
30+ | CHF 1'128.00 | 11.39% |
50+ | CHF 1'111.00 | 12.73% |
100+ | CHF 1'102.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 329.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 279 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |