

CHF 2'999.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'241.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'999.00 | - |
4+ | CHF 2'718.00 | 9.37% |
10+ | CHF 2'697.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'676.00 | 10.77% |
30+ | CHF 2'656.00 | 11.44% |
50+ | CHF 2'616.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'596.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 329.57 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 455 |
Maß nach French R | NF-R83 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |